Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holm 100/50 Länge 2700 mm orange Kastenprofil Tragkraft 1840kg/Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holm 100/50 Länge 2700 mm orange Kastenprofil Tragkraft 1840kg/Paar
Holm 100/50 Länge 2700 mm orange Kastenprofil Tragkraft 1840kg/Paar
Holm 100/50 Länge 2700 mm orange Kastenprofil Tragkraft 1840kg/Paar
Artikel-Nr.:
     214B-7830494515
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     46420
EAN/GTIN:
     4058255066803
Suchbegriffe:
Palettenregal-Auflagetraversen
Palettenregaltraverse
Traverse Palettenregal
Traverse für Palettenregal
Holme (Kastenprofil) für Palettenregale • Pulverbeschichtet, orange • Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • Inklusive 2 Sicherungsstiften Hinweis: Nur in Verbindung nit Rahmen S645-B25. Hinweis: Alle Holme werden nur paarweise geliefert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
46420
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Tragkraft:
1545 kg
Länge:
2700 mm
Profiltyp:
LNS-DUO 100 x 50 x 1,5
Holmhöhe:
100 mm
VE Stück:
2
Weitere Suchbegriffe: traverse palettenregal 2700mm, traverse palettenregal, Palettenregal-Zubehör, Weitspannregal, Lagerregal, Holm, Regal, Palettenregal, 7830494515, 30494515
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,52*
€ 49,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,52*
€ 53,43*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,87*
€ 53,44*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,72*
€ 58,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 68,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.