Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT400xH3000 mm Anbaufeld 7 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830493615
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32847-130
EAN/GTIN:
     4004514294661
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Großfach-Steckregal, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
32847-130
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
3000 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
400 mm
Feldlast:
2,3 t
Böden:
7
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, anbauregal gebrüder schulte, multiplus regal, großfachsteckregal anbauregal, Lagerregal, Fachbodenregal, Regal, 7830493615, 30493615
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,85*
€ 264,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,38*
€ 265,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 286,10*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,53*
€ 291,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,93*
€ 302,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,79*
€ 307,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.