Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal K1000 B1250xT2x500xH2000 mm Anbaufeld blau Tragkraft 1200kg je Seit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kragarmregal K1000 B1250xT2x500xH2000 mm Anbaufeld blau Tragkraft 1200kg je Seit
Kragarmregal K1000 B1250xT2x500xH2000 mm Anbaufeld blau Tragkraft 1200kg je Seit
Kragarmregal K1000 B1250xT2x500xH2000 mm Anbaufeld blau Tragkraft 1200kg je Seit
Kragarmregal K1000 B1250xT2x500xH2000 mm Anbaufeld blau Tragkraft 1200kg je Seit
Kragarmregal K1000 B1250xT2x500xH2000 mm Anbaufeld blau Tragkraft 1200kg je Seit
Artikel-Nr.:
     214B-7830493467
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14491
EAN/GTIN:
     4004514200808
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Kragarmregal K1000, zweiseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Material: Stahl • Profil Ständer/Kragarme: IPE-Profil/U-Profil • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Traglast Arm: 200 kg • Traglast Ständer: 1200 kg (Bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1250 mm • Kragarmlänge zweiseitig: 2x 500 mm • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 5 • Beidseitig nutzbar Lieferung: Transportgerecht, montagefreundlich zerlegt. Inklusive Schwerlastanker zur Bodenverankerung, Aussteifungen und Befestigungsmittel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
54,5 kg
Herstellerartikelnummer:
14491
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbaufeld
Tragkraft:
2400 kg
Länge:
1250 mm
Ständerhöhe:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kragarm, Kragarmregal einseitig, Kragarmregal beidseitig, Kragarmregal doppelseitig, Kragarmregal zweiseitig, kragarm ral 5010, kragarm, kragarmregal einseitig h2000mm, Meta, Kragarmregale, Das, Lagersystem, Langgutregale, Lagerregal, Langutregal, Regale, Langgut-Regale, Regal, Kragarmregal, 7830493467, 30493467
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 332,40*
€ 390,28*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,73*
€ 392,84*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,87*
€ 399,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,73*
€ 403,09*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,55*
€ 468,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,45*
€ 557,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,21*
€ 542,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,63*
€ 517,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,32*
€ 503,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,55*
€ 463,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.