Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weitspannregal B2140xT600xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 950kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitspannregal B2140xT600xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 950kg
Weitspannregal B2140xT600xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 950kg
Weitspannregal B2140xT600xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 950kg
Weitspannregal B2140xT600xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 950kg
Weitspannregal B2140xT600xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 950kg
Weitspannregal B2140xT600xH2500 mm Anbaufeld 4 Spanplatten Fachlast 950kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830493296
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19531
EAN/GTIN:
     4004514225405
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Weitspannregal, Holm Typ Z, mit Spanplatten • Oberfläche: blau/orange • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen • Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme • Beidseitig nutzbar Lieferung: Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert. Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden! Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Gewicht:
143,96 kg
Herstellerartikelnummer:
19531
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
2500 mm
Ausführung:
Anbauregal
Breite:
2140 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
950
Anzahl Ebenen:
4
Maße Fach T x B:
600 x 2140 mm
Weitere Suchbegriffe: Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal, Weitspannregale, SCHULTE, Lagertechnik, -Weitspannregale, Lagerregal, Regale, Regal, Steckregale, 7830493296, 30493296
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,75*
€ 604,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,71*
€ 604,11*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 555,23*
€ 649,08*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,39*
€ 682,11*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 577,42*
€ 695,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,48*
€ 827,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,74*
€ 805,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,83*
€ 769,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,59*
€ 744,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 613,08*
€ 729,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,42*
€ 687,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.