Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal B1500xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reifenregal B1500xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1500xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1500xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1500xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1500xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1500xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Reifenregal B1500xT400xH2000 mm Anbaufeld 3 Lagerebenen vzk Fachlast 150kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830493087
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13913
EAN/GTIN:
     4004514218261
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Räderregal-Stecksystem • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Fachlast: 150 kg • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Traversen • Für Pkw-Räder von 550–750 mm Durchmesser • Schonende Lagerung der Räder durch Spezial-Traversenprofil • Beidseitig nutzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
20,09 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13913
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
3 Lagerebenen
Breite:
1500 mm
Tiefe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Reifen-Regal, Reifenregal, Räderregal, reifenregal h2000xb1500xt400mm, multiplus regal, reifen-regal anbaufeld, Verkaufsregale, Schrägboden-Bereitstellregale, SCHULTE, Lagertechnik, -Schrägboden-Bereitstellregale, Lagerregal, Lager-, und, Regale, -Reifenregale, Regal, Steckregal, Reifenregale, Fachbodenregal, 7830493087, 30493087
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,35*
€ 93,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 77,08*
€ 97,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,19*
€ 97,20*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 97,69*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 80,71*
€ 106,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,22*
€ 108,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13901
ab € 61,11*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
13907
ab € 67,84*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20762
ab € 161,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20774
ab € 164,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20764
ab € 168,00*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20782
ab € 169,64*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20766
ab € 174,07*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20768
ab € 184,74*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20760
ab € 171,46*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20792
ab € 237,19*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20776
ab € 238,44*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20794
ab € 245,93*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20784
ab € 248,57*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20796
ab € 251,91*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
20798
ab € 266,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.