Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Steckregal B1300xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden RAL 7035 Fachlast 250kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830492905
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32860-130
EAN/GTIN:
     4004514254962
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Großfach-Steckregal, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoffpulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
47,38 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32860-130
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1300 mm
Tiefe:
600 mm
Feldlast:
1,3 t
Böden:
5
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, steckregal h2000xb1300xt600mm grundregal, multiplus regal, multiplus regal grundregal, -Fachboden-Regale, SCHULTE, Lagertechnik, Fachböden, Regalböden, Lagerregal, Regale, Fachboden-Regale, Regal, Großfachregale, -Großfachregale, Steckregale, Fachbodenregal, 7830492905, 30492905
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,27*
€ 304,91*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,08*
€ 314,17*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 265,63*
€ 319,95*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,39*
€ 335,85*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,98*
€ 347,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,03*
€ 361,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,81*
€ 335,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 270,97*
€ 322,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
30487
ab € 4,52*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32865-130
ab € 185,14*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32372-40
ab € 7,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32373-40
ab € 8,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32374-40
ab € 9,96*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32375-40
ab € 11,57*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
37660-B
ab € 31,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.