Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg
Steckregal B1000xT600xH2000 mm Grundfeld 5 Böden vzk Fachlast 250kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830490796
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     32860
EAN/GTIN:
     4004514203991
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
34,82 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
32860
Herstellername:
Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG
Höhe:
2000 mm
Ausführung:
Grundregal
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
1,3 t
Bodenanzahl:
5
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, steckregal b1000xt600xh2000 mm grundfeld 5 böden, multiplus regal, multiplus regal grundregal, -Fachboden-Regale, SCHULTE, Lagertechnik, Fachböden, Regalböden, -Steckregale, Lagerregal, Regale, Fachboden-Regale, Regal, Steckregale, Fachbodenregal, 7830490796, 30490796
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,52*
€ 226,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,05*
€ 229,65*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 249,22*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,66*
€ 259,17*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 218,66*
€ 265,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,54*
€ 273,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,66*
€ 241,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32865
ab € 145,62*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
30480
ab € 4,03*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32372-40
ab € 7,09*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32373-40
ab € 8,63*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32374-40
ab € 10,08*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
32375-40
ab € 11,69*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
37360-B
ab € 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.