| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830475712 Herst.-Nr.: 133144L04 EAN/GTIN: 4332163732259 |
| |
|
| | |
| Regalschrank • Zur Lagerung von Sichtlagerkästen • Robuste Stahlblechbauweise • Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken • Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar • Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht: | 51 kg | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 133144L04 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Ausführung: | ohne Türen | Maße B x T x H: | 1000 x 420 x 1980 mm | Anzahl Sichtlagerkästen: | 40 x PLK 2 rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, cp regalschrank, regalschrank sichtkästen, regalschrank 1m breit, Lager-Regalschränke, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schränke, Lagerschränke, 7830475712, 30475712 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 526,39* | € 611,85* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,54* | € 611,86* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 546,03* | € 661,12* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,94* | € 662,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,42* | € 678,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|