Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Regalschrank B1000xT300xH1980 mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Fachböden, 12 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Regalschrank B1000xT300xH1980 mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Fachböden, 12 K
Lager-Regalschrank B1000xT300xH1980 mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Fachböden, 12 K
Lager-Regalschrank B1000xT300xH1980 mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Fachböden, 12 K
Lager-Regalschrank B1000xT300xH1980 mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Fachböden, 12 K
Lager-Regalschrank B1000xT300xH1980 mm RAL 7035/5012 mit Türen 4 Fachböden, 12 K
Artikel-Nr.:
     214B-7830475678
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     133144L21
EAN/GTIN:
     4332163732099
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Regalschrank • Zur Lagerung von Sichtlagerkästen • Robuste Stahlblechbauweise • Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken • Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar • Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
62 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Herstellerartikelnummer:
133144L21-70355012
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit Türen
Maße B x T x H:
1000 x 420 x 1980 mm
Anzahl Sichtlagerkästen:
12 x PLK 2a blau
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, cp regalschrank, regalschrank sichtkästen, regalschrank 1m breit, Lager-Regalschränke, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schränke, Lagerschränke, 7830475678, 30475678
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,74*
€ 519,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,06*
€ 591,04*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,89*
€ 601,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 523,69*
€ 608,75*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,20*
€ 625,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,85*
€ 716,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,03*
€ 697,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,24*
€ 666,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,96*
€ 644,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 529,50*
€ 630,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,89*
€ 590,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.