Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Regalschrank B700xT300xH1690 mm RAL 7035/5012 mit Türen 6 Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Regalschrank B700xT300xH1690 mm RAL 7035/5012 mit Türen 6 Fachböden
Lager-Regalschrank B700xT300xH1690 mm RAL 7035/5012 mit Türen 6 Fachböden
Lager-Regalschrank B700xT300xH1690 mm RAL 7035/5012 mit Türen 6 Fachböden
Lager-Regalschrank B700xT300xH1690 mm RAL 7035/5012 mit Türen 6 Fachböden
Artikel-Nr.:
     214B-7830475538
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     133413-20
EAN/GTIN:
     4332163731559
Suchbegriffe:
Kombischrank
Regal-Schrank
Regalkasten-Schrank
Regalschrank
Regalschrank • Zur Lagerung von Sichtlagerkästen • Robuste Stahlblechbauweise • Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken • Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar • Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
50 kg
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Herstellerartikelnummer:
133413-20-70355012
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Ausführung:
mit Türen
Maße B x T x H:
700 x 300 x 1690 mm
Anzahl Sichtlagerkästen:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Regalschrank Sichtkästen, Regalschrank für Sichtlagerkästen, Sichtkasten-Regalschrank, cp regalschrank, regalschrank sichtkästen, regalschrank tiefe 300 mm, Lager-Regalschränke, Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schränke, Lagerschränke, 7830475538, 30475538
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,96*
€ 279,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,35*
€ 279,31*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,37*
€ 305,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,05*
€ 356,19*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,81*
€ 372,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,38*
€ 326,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.