Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm grün, Wände durchbrochen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm grün, Wände durchbrochen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm grün, Wände durchbrochen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470087
Herst.-Nr.:
     TK800/210-1 gruen
EAN/GTIN:
     4031022013378
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transport-Stapelkasten, Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Für den Einsatz auf Rollenbahnen • Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Passend zu Palettengrößen B x L: 800 x 1200 mm • Hohe Stabilität • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grün
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
TK800/210-1 gruen
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Ausführung:
mit Grifföffnung
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grün, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Drehstapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 7830470087, 30470087
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,72*
€ 43,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,76*
€ 44,42*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,38*
€ 44,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,85*
€ 48,06*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,69*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,604*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.