Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm gelb, geschlossen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm gelb, geschlossen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm gelb, geschlossen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm gelb, geschlossen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470008
Herst.-Nr.:
     4330816836804
EAN/GTIN:
     4031022013316
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 800/210-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,4 kg
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
TK800/210-0 gelb
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Traglast:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro normbehälter geschlossen gelb, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kleinteileaufbewahrung, Transport-Stapelkästen, Stapelkästen, Transportkästen, Stapeltransportkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Lagerkasten, Lagerbehälter, 7830470008, 30470008
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
€ 4,95*
ab € 37,31*
€ 48,66*
€ 4,90*
ab € 36,04*
€ 48,87*
4 Tage
11
€ 6,90*
ab € 37,66*
€ 49,14*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 41,71*
€ 53,31*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 42,10*
€ 56,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,604*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.