Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischschweissgerät 300 mm mit Schneidvorr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischschweissgerät 300 mm mit Schneidvorr.
Tischschweissgerät 300 mm mit Schneidvorr.
Artikel-Nr.:
     214B-7830441106
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13501
EAN/GTIN:
     4030198135013
Suchbegriffe:
Folien-Schweißgerät
Folienschweißgerät
Impuls-Schweißgerät
Impulsfolienschweißgerät
Tisch-Folienschweißgerät mit Schneidevorrichtung • Mit elektronischer Schweißzeiteinstellung • Heizbandspannvorrichtung • Ohne Schneidevorrichtung • Für den industriellen Dauereinsatz Hinweis: Zum Verpacken und Verschließen von Ersatzteilen, Bauteilen, Karten, Büchern etc. in Folienbeuteln oder Schlauchfolie.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Gewicht:
2,5 kg
Maße B x T x H:
480 x 85 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsschweißgerät, Tischschweißgerät, banholzer & wenz tischschweißgerät, folien schweißgerät, Schlauchfolien, Folienbeutel, Folienschweißgeräte, Verpackungsgerät, 7830441106, 30441106
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,80*
€ 392,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,32*
€ 392,54*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,10*
€ 392,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,84*
€ 395,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,45*
€ 434,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,93*
€ 517,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,37*
€ 503,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,56*
€ 467,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,30*
€ 457,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 375,47*
€ 446,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13497
ab € 92,79*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13507
ab € 103,47*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13498
ab € 79,07*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13498
ab € 95,95*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13507
ab € 122,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13553
ab € 47,38*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13555
ab € 119,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13556
ab € 95,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13557
ab € 87,05*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13558
ab € 96,54*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13559
ab € 85,73*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13560
ab € 105,03*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13561
ab € 82,21*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19998
ab € 92,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13774
ab € 42,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.