Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbautomatische Stretchmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-96355
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19998
EAN/GTIN:
     4030198139998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Enthefter
Entklammerer
Heftklammer-Entferner
Heftklammerentferner

Eine hochmoderne Maschine, die sehr solide ist und sich durch eine lange Lebensdauer auszeichnet. Sie dient dem Verpacken von Palettenladungen per handelsüblicher Dehn- und (vorgedrehten) Wickelfolien. Der Drehteller dreht mit Sanftablauf und Sanftstopp, die sogenannten Kopf- und Fusswicklungen sind einstellbar. Neben dem Automatikbetrieb lässt sich die Maschine auch manuell über die Bedientastatur steuern. Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert.
Wartung und Wartungsverträge auf Anfrage.
4 Stretchzyklen: nur Aufwärtswicklung, Kreuzwicklung auf- und abwärts
Drehtellergeschwindigkeit: variabel (6-13 U/Min)
einfache Bedienung über Bedientableau
Anzahl der Kopf- und Fusswickelungen getrennt über Bedientableau einstellbar
Mechanische Folienbremse über federgebremste Umlenkrolle
Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle
Leistung: bis zu 25 Paletten pro Stunde
Elektrik 3 x 400 V 50 Hz
Anschlusswert: 0,64 Kw
Steuerspannung 24 V DC
Drehteller: ø 1500 mm
Drehtellerhöhe: 75 mm
max. Palettengewicht: 2000 kg
max. Palettengrösse: 1200 x 1000 x 2100 mm
max. Palettenhöhe: 2100 mm
Platzbedarf (Stellfläche): ohne Auffahrrampe ca. 3,1 x 1,6 m
Platzbedarf (Höhe) ca 2,7 m
Folienabmessungen: max. B 500 mm, max. Aussen ø = 300 mm, Dicke = 8 - 35 my
optionales Zubehör: Mast für max. Palettenhöhe 2400 mm
!Achtung!: für dunkelfarbige Produkte ist eine Spezialfotozelle notwendig!

Weitere Informationen:
Farbe:
grau; gelb
Geeignet für Rollenbreite:
500 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Heftklammernentferner, Klammer-Entferner, Klammerentferner, Palettenwickelmaschine, Palettenwickler, Stretch-Gerät, Stretchanlage, Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, Umreifungs Set, Umreifungsset, umreifungsset stahlband, enthefter, 96355, 96355-SW81, Stretchfolie, Folie, Verpackungsfolie, Verpackungsmaterial, Palettenstretchfolie, Stretchfolienabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7.498,79*
€ 7.641,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7.723,76*
€ 7.865,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.865,30*
€ 9.359,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.823,16*
€ 9.309,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.725,23*
€ 9.193,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.723,76*
€ 9.191,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.