Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 1,2 kg Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 1,2 kg Ablesbarkeit 0,1g
Kompaktwaage bis 1,2 kg Ablesbarkeit 0,1g
Kompaktwaage bis 1,2 kg Ablesbarkeit 0,1g
Artikel-Nr.:
     214B-7830421130
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EMB 1200-1
EAN/GTIN:
     4045761076532
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kompaktwaage Typ EMB mit Zuwiegefunktion • Wägeplatte: Durchmesser 150 mm • Display: LCD mit Ziffernhöhe 15 mm • Stromversorgung: Batterien (inklusive), Anschlussbuchse für Netzadapter (optional) • Automatische Abschaltung: Auto-Off nach 3 Min. zur Batterieschonung, ohne Laständerung, manuell abschaltbar • Einsatz: nicht eichpflichtige Wägungen • Funktionen: Wiegen, Tarieren, Zuwiegen Hinweis: Einfache Bedienung – Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
EMB 1200-1
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Maße B x T x H:
170 x 240 x 39 mm
Ablesbarkeit:
0,1 g
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, Industriewaagen, Waage, Wiegesystem, Kompaktwaagen, Waagen, Päckchenwaagen, Zählwaage, 7830421130, 30421130
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 53,12*
€ 65,22*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,82*
€ 65,24*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,54*
€ 65,34*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 54,21*
€ 66,53*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 56,28*
€ 71,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,91*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,02*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.