Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten B120xT300xH95 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten B120xT300xH95 mm rot
Kleinteilekasten B120xT300xH95 mm rot
Kleinteilekasten B120xT300xH95 mm rot
Artikel-Nr.:
     214B-7830418030
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520102
EAN/GTIN:
     4332163311935
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
stemo kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten • Material: Polypropylen • Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C • Trennplatten: transparent Hinweis: Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden. Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich. Lieferung: Nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweden
Gewicht:
0,195 kg
Farbe:
rot
Maße B x T x H:
120 x 300 x 95 mm
Anzahl Trennplatten/Kasten max.:
3
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilekästen, Regalkästen, Regalkasten, Kleinteilelagerung, Kunststoff-Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Lagerkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, 7830418030, 30418030
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,73*
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,78*
9 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,79*
11 Tage
unbekannt
15
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,35*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,99*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 10,99*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200120
ab € 93,23*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200110
ab € 18,15*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.