Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten 300x120x95 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten 300x120x95 mm rot
Kleinteilekasten 300x120x95 mm rot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-605581
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     520102
EAN/GTIN:
     4332163311935
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
stemo kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten aus Polypropylen, rot

14 Größen, 4 Farben grün, blau, rot und gelb
Umweltfreundliches Polypropylen, temperaturbeständig –20 °C bis +80 °C, mit transparenten Trennplatten
Trennplatten und Etiketten bitte separat bestellen
Auf Anfrage sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich



Abb. zeigt Kleinteilekasten in blau. Beispielabbildung.
Weitere Informationen:
LxBxH:
300x120x95 mm
Trennplatten/Kasten:
3
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30418030, Kleinteileboxen, Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Regalkästen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,70*
16 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,77*
12 Tage
unbekannt
15
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,36*
24 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 113,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 10,99*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200120
ab € 93,40*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200110
ab € 18,26*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.