Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 2-wellig,VE10, 480x320x300mm, Qual. 2.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton 2-wellig,VE10, 480x320x300mm, Qual. 2.30
Karton 2-wellig,VE10, 480x320x300mm, Qual. 2.30
Karton 2-wellig,VE10, 480x320x300mm, Qual. 2.30
Artikel-Nr.:
     214B-7830415440
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012107
EAN/GTIN:
     4056705121072
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, 2-wellig, für Güter bis 70 kg • Stabile 2-wellige Wellpappe • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Tragkraft:
30 kg
Innenmaß B x T x H:
480 x 320 x 300 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,13*
€ 45,19*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 46,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,43*
€ 48,27*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 37,49*
€ 51,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,90*
€ 52,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
299459
ab € 49,56*
Zubehör
k.A.
299447
ab € 51,69*
Zubehör
k.A.
299545
ab € 125,09*
Zubehör
k.A.
299699
ab € 70,93*
Zubehör
k.A.
299210
ab € 38,10*
Zubehör
k.A.
299322
ab € 42,26*
Zubehör
k.A.
299425
ab € 358,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.