Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 220x360mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 220x360mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 220x360mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 220x360mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 220x360mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     214B-7830415403
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160005
EAN/GTIN:
     4053569149365
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 360 mm
Flachbeutel, Stärke 50 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
50 µm
Länge:
360 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 7830415403, 30415403
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03099*
€ 0,05453*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03426*
€ 0,06041*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04969*
€ 0,06289*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 49,04*
€ 62,09*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 52,93*
€ 69,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 69,83*
€ 83,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 68,19*
€ 81,15
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 66,62*
€ 79,28
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 54,62*
€ 65,00
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 53,93*
€ 64,18
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 53,02*
€ 63,09
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 52,93*
€ 62,99
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.