Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel B220xL360mm S.50 µm PE transp.1000 St./Krt.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 220 x 360 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 220 x 360 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     1498-9185000137
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160005
EAN/GTIN:
     4056705600058
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 360 mm
PE, transparent, reißfest, Lebensmittelrechtlich unbedenklichWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: lebensmittelecht
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
transparent
Stärke:
50 µm
Material:
PE
Inhalt je Karton:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, Beutel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03446*
€ 0,06121*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04959*
€ 0,06359*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 54,57*
6 Tage
50
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,34*
€ 54,58*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 43,85*
€ 56,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,20*
€ 66,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,85*
€ 54,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,14*
€ 53,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 43,99*
€ 52,35
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 43,85*
€ 52,18
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.