| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415291 Herst.-Nr.: 5017002 EAN/GTIN: 4053569137836 |
| |
|
| | |
| Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig • Außendecke: wasserabweisend beschichtet • Verklebung: nassfest • Für Bruttogewicht bis zu 85 kg • Für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt • Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit. Hinweis: Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr). Sicherheitshinweis: Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind: 1. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen. 2. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband). 3. Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen. Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Ausführung: | 2-wellig | Innenmaß B x T x H: | 275 x 195 x 300 mm | Inhalt ca.: | 16 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, gefahrgutkarton 275x195x300 mm, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Karton, Sicherheitskarton, Faltkarton, Kartonage, 7830415291, 30415291 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,98* | € 56,94* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,63* | € 57,79* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 44,93* | € 58,48* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 43,24* | € 58,92* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 46,69* | € 60,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|