Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Premium 20 my 500mm x 300m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie Premium 20 my 500mm x 300m
Stretchfolie Premium 20 my 500mm x 300m
Artikel-Nr.:
     214B-7830414693
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569794275
EAN/GTIN:
     4053569794275
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie, transparent • Höchste Qualität, 3-Schicht-Castfilm • Polyethylen, einseitig haftend • Palette = 198 Rollen Hinweis: Bitte Preis anfragen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
2,95 kg
Stärke:
20 µm
Breite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie, Folie, Handstretch-Folie, Handstretchfolie, Strechfolie, Versandhilfe, Verpackungsfolie, transparent, 4053569794275, 7830414693, 30414693
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2868
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 9,51*
3 Tage
2868
6
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,46*
€ 9,78*
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,47*
€ 9,83*
6
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 7,71*
€ 10,09*
Lager 214
2850
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 7,79*
€ 11,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,02*
€ 13,11
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 9,52*
€ 11,33
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.