Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE2000


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE2000
Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE2000
Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE2000
Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830414530
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160201
EAN/GTIN:
     4053569150927
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Eurolochung • Material: Polyethylen (PE) • Beliebig oft wiederverschließbar • Mit Eurolochung zum Aufhängen in Verkaufsregalen • Breite: offene Seite Hinweis: Lebensmittelrechtlich unbedenklich gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
50 µm
Länge:
100 mm
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ 70mmx100 mm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Verschlussbeutel, Beutel, 7830414530, 30414530
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 35,05*
€ 45,26*
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 34,88*
€ 45,30*
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 46,69*
7 Tage
75
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 23,05*
€ 48,90*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 36,53*
€ 49,81*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 49,81*
€ 59,27
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,00*
€ 58,31
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 45,89*
€ 54,61
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 44,86*
€ 53,38
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 42,28*
€ 50,31
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 41,30*
€ 49,15
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2.000 Stück (ab € 0,01827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.