Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE1000 8160201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE1000 8160201
Druck-Verschlussbeutel 70x100mm, 50my,VE1000 8160201
Artikel-Nr.:
     4012-781389
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160201
EAN/GTIN:
     4053569150927
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Eurolochung

Breite (offene Seite) von 60 bis 220 mm
Reißfeste PE-Qualität, Stärke 50 µm , zum beliebigen Wiederöffnen und -schließen.
Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig.
Lebensmittelrechtlich unbedenklich
Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
100 mm
Stärke:
50 µm
VE/Stück:
2000
Made in Germany:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,52*
€ 43,60*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 23,02*
€ 48,82*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 48,98*
16 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 38,13*
€ 49,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 49,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,44*
€ 51,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,03*
€ 48,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,67*
€ 48,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01676* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.