Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrolle 1x gefaltet B 4000 mm L 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Flachrolle 1x gefaltet B 4000 mm L 100 m
Flachrolle 1x gefaltet B 4000 mm L 100 m
Artikel-Nr.:
     4012-605524
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13597
EAN/GTIN:
     4030198135976
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Schrumpfhaube aus PE

Umweltschonend
Neutrale Grundstoffe, 100 % recyclingfähig.
Einsatz und Wiederverwertung ohne Freisetzung von Schadstoffen.
Optimaler Schutz
PE-Folien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft.
Ideale Passform für jede Ware.
Schrumpfung ohne Einfluss auf verpackte Ware.


Weitere Hauben und Rollen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachrolle, 100 m lang
Format LxBxH:
4000 mm breit, auf 1200 mm gefaltet mm
Stärke:
0,175 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfhaube, schrumpfhaube, 30414426, Begleitpapiertaschen, Flächenkantenschutz, Gasflaschenwagen, Öko, Schrumpfhauben, Schrumpfhaubenkonfektionierer, Verpackungsfolien
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 289,88*
€ 339,63*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 319,03*
€ 371,85*
29 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 319,80*
€ 371,85*
10 Tage
75
pro Rolle
Frei Haus
ab € 235,92*
€ 371,86*
21 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 324,17*
€ 375,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 371,85*
€ 442,50
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 363,60*
€ 432,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 331,11*
€ 394,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 326,97*
€ 389,09
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 319,03*
€ 379,65
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 887,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.