| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830409977 Herst.-Nr.: 3162-2-0 EAN/GTIN: 4053569159746 |
| |
|
| | |
| Stahlflachpalette, Modell 31/62 • Mit starken Profilkufen für eine bessere Standfestigkeit • Für Rollbahn- und Hochregallager geeignet • Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Oberfläche: | RAL 5010 | Maße L1 x B1: | 1000 x 800 mm | Unterfahrhöhe H3: | 100 mm | Gesamthöhe H2: | 125 mm | Einfahrhöhe H3: | 80 mm | Kufenbreite B2: | 100 mm | Kufenanzahl: | 2 | Tragkraft vollstatisch: | 2000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palette, Schwerlastpalette, Stahlflachpalette, StahlflachpaletteStahlpalette, Stahlpalette, 7830409977, 30409977 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 136,77* | € 169,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,30* | € 169,01* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,62* | € 174,93* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,06* | € 176,30* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 151,16* | € 193,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|