Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen
Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen
Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen
Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen
Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen
Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen
Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen
Bürodrehstuhl schwarz genius II 452-1 ohne Armlehnen
Artikel-Nr.:
     214B-7830403587
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     452-1schwarz
EAN/GTIN:
     4053569096591
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl genius II • Bezug aus 100 % Polyester, mit 130.000 Scheuertouren getestet • Gepolsterte Sitzfläche um 35 mm nach vorn und hinten verstellbar, dynamische Synchronmechanik • Mit Spiegelpolster, Anpassung an Benutzergewicht mittels Kurbelmechanik • Ergonomische Rückenlehne, gepolstert • Mit Fußkreuz und Teleskopsäulenabdeckung aus schwarzem Kunststoff • Mit harten Rollen, Ø 60 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
452-1 ohne Armlehnen
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
452-1schwarz
Herstellername:
Mauser Sitzkultur GmbH & Co. KG
Höhe:
1040–1140 mm
Sitzhöhe:
400–520 mm
Bezug:
schwarz
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
400–480 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,55*
€ 351,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,62*
€ 351,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,72*
€ 358,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,95*
€ 360,59*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,54*
€ 396,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,86*
€ 461,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,52*
€ 427,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,54*
€ 373,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.