Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH2200 mm Anbaufeld 3 Böden Fachlast 1800kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830402560
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188552
EAN/GTIN:
     4026212342611
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Großfach-Grundregal META MULTIPAL • Ausführung/Ständertyp: 85/20 • Ständer: sendzimirverzinkt • Ausfachung: sendzimirverzinkt • Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet • Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele • Raster Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Holmlänge + 170 mm. Anbauregal: Holmlänge + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe. Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
142,035 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
200188552
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Anbauregal
Fachlast:
1800 kg
Feldlast:
6700 kg
Regalhöhe:
2200 mm
Bodenmaße B x T:
1825 x 1100 mm
Bodenanzahl:
3
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,42*
€ 739,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,26*
€ 739,41*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,34*
€ 739,41*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,05*
€ 803,84*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,40*
€ 813,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,72*
€ 968,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 811,82*
€ 966,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,42*
€ 891,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 732,19*
€ 871,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,40*
€ 835,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.