Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Großfachregal MULTIPAL S B1825xT1100xH3300 mm Grundfeld 5 Böden Fachlast 1800kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830402550
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     200188555
EAN/GTIN:
     4026212342642
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
Großfach-Grundregal META MULTIPAL • Ausführung/Ständertyp: 85/20 • Ständer: sendzimirverzinkt • Ausfachung: sendzimirverzinkt • Holme: RAL 2001 rotorange, kunststoffbeschichtet • Anzahl/Typ Fachböden: 3–5 x Stahlpaneele • Raster Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Holmlänge + 170 mm. Anbauregal: Holmlänge + 85 mm. Gesamttiefe = Rahmentiefe. Sicherheitshinweis: Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
263,708 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
200188555
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Fachlast:
1800 kg
Feldlast:
9700 kg
Regalhöhe:
3300 mm
Bodenmaße B x T:
1825 x 1100 mm
Bodenanzahl:
5
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.211,95*
€ 1.331,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.218,69*
€ 1.331,89*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.212,77*
€ 1.331,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.217,70*
€ 1.331,90*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.284,06*
€ 1.476,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.476,23*
€ 1.756,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.452,25*
€ 1.728,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,62*
€ 1.631,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.340,91*
€ 1.595,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.310,09*
€ 1.559,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,06*
€ 1.528,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.