Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Format Schubladenschrank B500xT500xH900mm RAL 7035/5010 7 Schubladen 75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format Schubladenschrank B500xT500xH900mm RAL 7035/5010 7 Schubladen 75kg
Format Schubladenschrank B500xT500xH900mm RAL 7035/5010 7 Schubladen 75kg
Format Schubladenschrank B500xT500xH900mm RAL 7035/5010 7 Schubladen 75kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830315074
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     7611274
EAN/GTIN:
     4031068159313
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank mit kugelgelagertem Teleskopauszug • Verschweißte Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Schubladenauszüge mit Kugelführung, 100 % Auszug und Mehrfachauszugssperre • 2 mögliche Schubladenhöhen 100/200 mm • Zentral-Schließanlage mit Einzugssperre • Kunststoffgriffleisten mit Beschriftungsetiketten • Oberfläche strukturiert pulverbeschichtet Hinweis: Alle Schubladenschränke sind untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
4031068159313
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
500 x 500 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank nutzhöhe 900mm, schubfach schrank, format schubkastenschrank, Materialschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830315074, 30315074
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,83*
€ 799,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 696,01*
€ 799,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 717,35*
€ 821,88*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 727,22*
€ 832,26*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,68*
€ 956,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,49*
€ 1.138,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,64*
€ 1.136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,40*
€ 1.063,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,38*
€ 1.026,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 844,27*
€ 1.004,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,68*
€ 955,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.