| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830315008 Herst.-Nr.: 3-200 EAN/GTIN: 4044637101101 |
| |
|
| | |
| Schreinerhobelbank Typ 3, mit Beilade • Material: ausgesuchte, massive Rotbuche, robust und stabil • Sicherer Stand: Schwingen mit eingelassenen Zugstäben • Fußgestell: mit Schlitz-Zapfenverbindungen • Arbeitsplatte: spezialverleimt – Riegel längsseits zahnverleimt, oberfläche gewachst und poliert • Vorderzange: parallel spannend mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange • Fußgestell/Hobelbankplatte: in besonders schwerer Ausführung • Alu-Kastenführung: mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff • Spannweiten: Vorderzange 215 mm/Hinterzange 240 mm • Höhe Bankhakenleiste: 120 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons. Inkl. 2 Zangenschlüssel. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 109 kg | Typ: | 3-200 | Herstellerartikelnummer: | 3-200 | Herstellername: | Ulmia GmbH | Maße B x T x H: | 2235 x 855 x 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Schulhobelbänke, Hobelbänke, Schulhobelbank, Werkbank, Schreinerarbeitsplatz, Tischler-Hobelbank, Schreinerhobelbänke, Ulmia, Werkbänke, 7830315008, 30315008 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.065,54* | € 1.219,71* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,85* | € 1.219,73* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.114,03* | € 1.275,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.119,36* | € 1.293,58* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.180,62* | € 1.411,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|