Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ulmia Schreinerhobelbank B2385 x T 855 x H900 mm Plattenmaß B2150xT640 mm Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ulmia Schreinerhobelbank B2385 x T 855 x H900 mm Plattenmaß B2150xT640 mm Modell
Ulmia Schreinerhobelbank B2385 x T 855 x H900 mm Plattenmaß B2150xT640 mm Modell
Ulmia Schreinerhobelbank B2385 x T 855 x H900 mm Plattenmaß B2150xT640 mm Modell
Artikel-Nr.:
     214B-7830315006
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     2-215
EAN/GTIN:
     4044637101033
Suchbegriffe:
Hobelbank
Schreinerbank
Schreinerhobelbank
hobelbank ulmia
Schreinerhobelbank Typ 2, mit Beilade • Material: ausgesuchte, massive Rotbuche, robust und stabil • Sicherer Stand: Schwingen mit eingelassenen Zugstäben • Fußgestell: mit Schlitz-Zapfenverbindungen • Arbeitsplatte: spezialverleimt – Riegel längsseits zahnverleimt, oberfläche gewachst und poliert • Vorderzange: parallel spannend mit Flachgewindespindel und Stahlführungsstange • Fußgestell/Hobelbankplatte: in besonders schwerer Ausführung • Alu-Kastenführung: mit nachstellbarem Führungsprisma und Gleitführungen aus Kunststoff • Spannweiten: Vorderzange 145 mm/Hinterzange 240 mm • Höhe Bankhakenleiste: 120 mm Lieferung: Erfolgt zerlegt in stabilen Faltkartons. Inkl. 2 Zangenschlüssel.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
120 kg
Typ:
2-215
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2-215
Herstellername:
Ulmia GmbH
Maße B x T x H:
2385 x 855 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: hobelbank, Schulhobelbänke, Hobelbänke, Schulhobelbank, Werkbank, Schreinerarbeitsplatz, Tischler-Hobelbank, Schreinerhobelbänke, Ulmia, Werkbänke, 7830315006, 30315006
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,07*
€ 1.566,78*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.365,46*
€ 1.566,79*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.427,76*
€ 1.634,36*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.482,11*
€ 1.761,72*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,72*
€ 2.096,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.720,28*
€ 2.047,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,35*
€ 1.912,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,76*
€ 1.857,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.529,55*
€ 1.820,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.482,11*
€ 1.763,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ulmia
10-30
ab € 67,04*
Zubehör
Ulmia
10-40
ab € 98,59*
Zubehör
Ulmia
10-10
ab € 86,02*
Zubehör
Ulmia
10-50
ab € 468,44*
Zubehör
Ulmia
10-20
ab € 487,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.