Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerregal f. MC, 2000 mm3 Holzböden 2000 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagerregal f. MC, 2000 mm3 Holzböden 2000 x 500 mm
Lagerregal f. MC, 2000 mm3 Holzböden 2000 x 500 mm
Lagerregal f. MC, 2000 mm3 Holzböden 2000 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306906
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1192
EAN/GTIN:
     4332163175452
Suchbegriffe:
Container Einbauregal
Container Lagerregal
Containerregal
Einbauregal Container
Lagerregal für Materialcontainer MC • Geeignet für MC 1200, 1300, 1400 • 2 Regalsäulen, 6 Kragarme, 3 Holzregalböden • Gesamtlast: bis 120 kg pro Ebene
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
59 kg
Maße:
2000 x 500 mm
Herstellerartikelnummer:
1192
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Fachboden für Kragarmregal, Kragarmregalfachboden, säbu gefahrstoffcontainer, container einbauregal, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Lagercontainer, Materialcontainer-Zubehör, Lagerregal, Containerbox, Regal, Zubehör, für, Materialcontainer, Gerätehäuser, und, -container, Zubehör für Materialcontainer, 7830306906, 30306906
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 346,3865*
€ 401,3965*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 350,81*
€ 405,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,38*
€ 405,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,07*
€ 408,05*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,48*
€ 455,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,23*
€ 528,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 398,92*
€ 474,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,48*
€ 452,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SÄBU
F10210101
ab € 1.336,36*
Sonstiges
SÄBU
F12210101
ab € 1.527,09*
Sonstiges
SÄBU
F13210101
ab € 1.801,05*
Sonstiges
SÄBU
F14210101
ab € 2.203,09*
Sonstiges
SÄBU
F15210101
ab € 2.879,75*
Sonstiges
SÄBU
F16210101
ab € 3.265,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.