Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer 6.00 m lackiert montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer 6.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 6.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 6.00 m lackiert montiert
Materialcontainer 6.00 m lackiert montiert
Artikel-Nr.:
     214B-7830306825
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1620+1625
EAN/GTIN:
     4317784172561
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer, verzinkt • Einfacher Aufbau und Transport • In wenigen Minuten mit nur 2 Mann montiert. • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung. • Kombinierbar zu Großräumen. • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen. • Standardtür 1270 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss. • Hohe Stabilität • Dach mit integrierten Regenrinnen. • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark. • Einzigartige Konstruktion mit ortsbezogener geprüfter Statik. • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für • Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3. • Standhaft bis 220 kg/m² bei verteilter Schneelast. • Standhaft bis 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Standhaft bis Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) • Individuelle Ausstattung, Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite, Einbau von mehreren Türen, Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag. Auch ohne Fußboden lieferbar. • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, Verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung • Endmontage der vormontierten Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage ****Gesamtlast nur in Verbindungmit Zubehör Kranladevorrichtung.
Weitere Informationen:
Typ:
3
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1620+1625
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Außenmaße B x H x T:
6080 x 2170 x 2150 mm
Innenmaße B x H x T:
5940 x 2000 x 2000 mm
Dachmodule:
1
Gesamtlast****:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306825, 30306825
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.954,77*
€ 4.280,32*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.057,30*
€ 4.464,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.570,63*
€ 4.896,88*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.556,92*
€ 4.977,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.977,44*
€ 5.923,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.869,88*
€ 5.795,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.670,57*
€ 5.557,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.605,40*
€ 5.480,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.560,12*
€ 5.426,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.556,92*
€ 5.422,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.