Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm
Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm
Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830306085
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     F6 10208
EAN/GTIN:
     4332163416012
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
transportfahrwerk
Transportfahrwerk, verstellbar • F-Baureihe • Zu einer Transporteinheit gehört immer je ein Modell der L- und F-Typenreihe (3-Punkt Auflage) • Geschlossene Fahrwerkskassetten: garantieren hohe Stabilität • Fahrwerkskassetten: verstellbar mittels Verbindungsstange (sollte immer verwendet werden) • Fahrwerkskassetten: mit rutschfestem Waffelgummi Hinweis: Sonderfahrwerke auf Anfrage. Für Reinräume auch in vernickelter Ausführung lieferbar. .
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Gewicht ca.:
30 kg
Modell:
F6
Volltraglast:
6 t
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Schwerlastfahrwerk, Fahrwerke, Transport, Fahrwerk, Transportfahrwerke, 7830306085, 30306085
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,34*
€ 556,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,81*
€ 556,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,75*
€ 556,32*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,53*
€ 581,45*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,60*
€ 659,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,62*
€ 784,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,76*
€ 762,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,07*
€ 723,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,21*
€ 704,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 579,33*
€ 689,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,60*
€ 662,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
L6 10209
ab € 657,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.