Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm
Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm
Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm
Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm
Transportfahrwerk 6000 kg 200x220 mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163416012
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     F6 10208
EAN/GTIN:
     4332163416012
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk georg kramp
transportfahrwerk
Transportfahrwerke, verstellbar
Auflagefläche je Kassette mit rutschfester Waffelgummiauflage: 220x200 mm
Weitere Informationen:
Modell:
F6
Eigengewicht ca.:
30 kg
Volltraglast:
6 t
Lastrollen-Anzahl x Ø:
8x85 mm
Einbauhöhe:
110 mm
Distanzstange, verstellbar:
640–1030 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rotationsfahrwerke, Transportfahrwerke, Fahrwerke, Transport
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,39*
€ 549,81*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,82*
€ 574,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,22*
€ 598,64*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,53*
€ 606,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 552,69*
€ 618,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,81*
€ 654,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,99*
€ 643,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,62*
€ 619,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,10*
€ 605,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,39*
€ 582,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Kramp
L6 10209
ab € 656,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.