Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen schwarz B1000xT1200xH200 mm 4 Scharniere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufsatzrahmen schwarz B1000xT1200xH200 mm 4 Scharniere
Aufsatzrahmen schwarz B1000xT1200xH200 mm 4 Scharniere
Aufsatzrahmen schwarz B1000xT1200xH200 mm 4 Scharniere
Artikel-Nr.:
     214B-7830254182
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A006
EAN/GTIN:
     4250690700193
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Aufsatzrahmen, schwarz • ABS-RE-Kunststoff, schwarz • Passend für alle Europaletten • Mit 4 oder 6 verzinkten Scharnieren Lieferung: Erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1A006
Herstellername:
Kiga Kunststofftechnik GmbH
Maße B x T x H:
1000 x 1200 x 200 mm
Scharniere:
4
Rahmenstärke:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, aufsatzrahmen palette kunststoff, aufsatzrahmen palette, aufsatzrahmen palette kiga, Palette, Kunststoffpalette, Kunststoffpaletten-Zubehör, Kunststoffaufsatzrahmen, 7830254182, 30254182
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,72*
€ 75,10*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,61*
€ 82,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 83,60*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,02*
€ 84,49*
Lager 214
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 92,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 184,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.