Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletteneinteilungs-Set für B800xT1200 mm 1 Längs-,3 Querteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletteneinteilungs-Set für B800xT1200 mm 1 Längs-,3 Querteiler
Paletteneinteilungs-Set für B800xT1200 mm 1 Längs-,3 Querteiler
Paletteneinteilungs-Set für B800xT1200 mm 1 Längs-,3 Querteiler
Artikel-Nr.:
     214B-7830254154
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     1A009
EAN/GTIN:
     4332163814825
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmenteiler
Aufsatzrahmenteiler Palette
Palettenaufsatzrahmenteiler
aufsatzrahmenteiler
Raumteiler für Aufsatzrahmen • 8-fache Aufteilung für Palettengröße 800 x 1200 mm • Material: PE-Kunststoff, schwarz • VE: 2 Stück Lieferung: 1 Längsteiler, 3 Querteiler.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1A009
Herstellername:
Kiga Kunststofftechnik GmbH
für Palettenmaße B x T:
800 x 1200 mm
Maße Längsteiler B x H:
1150 x 200 mm
Maße Querteiler B x H:
750 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Palette, Aufsatzrahmen-, Zubehör, Faltboxen, Kunststoffpalette, Kunststoffpaletten-Zubehör, Aufsatzrahmen, für, Paletten, 7830254154, 30254154
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,79*
ab € 33,49*
€ 43,91*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 33,36*
€ 43,95*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,52*
€ 44,53*
12 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 34,64*
€ 45,31*
Lager 214
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 33,90*
€ 45,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 91,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.