| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830251164 Herst.-Nr.: 4027972110304 EAN/GTIN: 4027972110304 |
| |
|
| | |
| Tiefmuldenkarre ALLCAR • Muldentragender, verzinkter Stahlrohrrahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel • Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Mit profiliertem Wulstrand, Blechstärke 0,9 mm • Vordere Muldenabstützung • Kunststoffgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager • Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 14,75 kg | Made in Germany: | x | Herstellerartikelnummer: | 11030 | Herstellername: | Carl Capito GmbH | Ausführung: | ALLCAR 100 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, baukarre capito, baukarre, schiebkarre luftrad, Capito, Transportgerät, Transportkarre, Transport, 7830251164, 30251164 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,78* | € 131,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,12* | € 133,27* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,26* | € 133,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 114,0066* | € 139,2766* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,56* | € 212,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|