| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830221886 Herst.-Nr.: A321.A80.100 EAN/GTIN: 4021885120290 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle mit Feststeller A321.A080 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Lauffläche: thermoplastisches Gummi, grau • Radkörper: Kunststoff • Gleitlager Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 0,344 kg | Herstellerartikelnummer: | A321.A80.100 | Herstellername: | BS Rollen GmbH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, apparaterolle thermoplast lenkrolle 100mm, apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, Lenk, Transportrolle, Rolle, 7830221886, 30221886 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,51* | € 6,06* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,66* | € 6,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,75* | € 6,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,10* | € 7,19* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,99* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|