Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle fest 100mm Stahlbl verz Gummirad10,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle fest 100mm Stahlbl verz Gummirad10,2
Lenkrolle fest 100mm Stahlbl verz Gummirad10,2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-714009
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A321.A80.100
EAN/GTIN:
     4021885120290
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenrolle mit Rückenloch mit Totalfeststeller

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Rad: Gummirad blaugrau, Gleitlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
A321.A80.100
a:
100 mm
c:
24 mm
i:
39 mm
e:
121 mm
k:
10,2 mm
f:
70 kg
Herstellerartikelnummer:
A321.A80.100
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,07*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 6,69*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,81*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,21*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 7,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 121,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.