Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Kurve 45 B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208465
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02946
EAN/GTIN:
     4030127104974
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Stahlrohr, Ø 50 x 1,8 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2946
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208465, 30208465
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,22*
€ 220,48*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,14*
€ 230,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 261,50*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,22*
€ 300,26*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,26*
€ 357,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,97*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,22*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.