Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 2m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 2m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208458
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03935
EAN/GTIN:
     4030127104905
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, gerade, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
21 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3935
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208458, 30208458
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 287,63*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,18*
€ 296,75*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,19*
€ 304,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,70*
€ 348,66*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,75*
€ 353,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,73*
€ 322,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 258,83*
€ 308,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,97*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,22*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.