Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.100Gerade 1m B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208402
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03893
EAN/GTIN:
     4030127104349
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3893
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, gura rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn kunststoffrollen, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208402, 30208402
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,15*
€ 151,66*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 151,91*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,59*
€ 167,80*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,33*
€ 176,40*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,67*
€ 198,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,24*
€ 204,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,76*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.