Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208034
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02818
EAN/GTIN:
     4030127103298
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Kleinrollenbahn 22200, Kurve 90° • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen: Stahlrohr, verzinkt, Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2818
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, kleinrollenbahn, gura kleinrollenbahn, Klein-Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, 7830208034, 30208034
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,94*
€ 1.075,21*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.003,45*
€ 1.108,09*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,36*
€ 1.110,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,33*
€ 1.161,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,70*
€ 1.321,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,50*
€ 1.303,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,63*
€ 1.227,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,55*
€ 1.197,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 984,75*
€ 1.171,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 964,36*
€ 1.147,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.