Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208017
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02821
EAN/GTIN:
     4030127103120
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Kleinrollenbahn 22210, Kurve 45° • Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung) • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Tragrollen: Kunststoffrohr, blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Hinweis: Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2821
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Traglast:
ca. 25 daN/m
Bahnbreite:
200 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, Rollenbahn, 7830208017, 30208017
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,43*
€ 572,65*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,37*
€ 591,50*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,07*
€ 607,39*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,76*
€ 638,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,50*
€ 703,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,39*
€ 689,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,74*
€ 651,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 520,18*
€ 619,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,37*
€ 589,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03206
ab € 66,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
03219
ab € 75,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
03225
ab € 91,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
03231
ab € 93,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
06647
ab € 93,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
10379
ab € 50,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
10380
ab € 51,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
10381
ab € 57,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
10383
ab € 63,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
10382
ab € 68,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.