Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004679, Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 200mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02821
EAN/GTIN:
     4030127103120
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004679, Kleinrollenbahnen 22210, gebogen 45° Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4500 GRAMM
Bahnbreite:
200 mm
Teilung:
25 mm
Traglast:
ca. 25 daN/m
Herstellerartikelnummer:
02821
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004679, KLEINROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,63*
€ 949,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,75*
€ 937,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,05*
€ 896,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,93*
€ 861,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,24*
€ 804,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.