Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 417 x 615mm rot gewschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 417 x 615mm rot gewschl.
Transportroller 417 x 615mm rot gewschl.
Artikel-Nr.:
     214B-7830206753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757791
EAN/GTIN:
     4260507757791
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller • Material: Kunststoff • Rahmen: mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen Hinweis: Zum einfachen und schnellen Transport.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Gewicht:
3,68 kg
Farbe:
rot
Ausführung:
geschlossen
Maße B x T:
415 x 615 mm
Traglast:
250 kg
Rollen-Ø:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, Transportroller, 7830206753, 30206753
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
€ 6,90*
ab € 45,28*
€ 57,68*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 45,19*
€ 57,69*
1 Tag
72
€ 7,90*
ab € 46,79*
€ 59,70*
€ 4,95*
ab € 46,96*
€ 59,72*
Lager 214
72
€ 4,30*
ab € 49,46*
€ 65,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.