| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206460 Herst.-Nr.: sw-700.987/AG EAN/GTIN: 4035694055384 |
| |
|
| | |
| Etagenwagen mit Drahtgitter-Wänden, Doppelflügeltür • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet • Schiebe-/Ziehbügel: abklappbar, inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug • Wände/Dach: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm, verschweißt • Doppelflügeltür: aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter, Treibriegelverschluss mit Zylinderschloss • Böden: Holzwerkstoffplatte, Tragkraft 80 kg • Bodenträger: im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar • Räder: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7016 | Herstellerartikelnummer: | sw-700.987/AG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Tragkraft: | 500 kg | Außenmaße B x T x H: | 730 x 1115 x 1810 mm | Ladefläche B x T: | 685 x 1045 mm | Ausführung mit: | Drehgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 500 kg, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Stirnwand-Etagenwagen, 7830206460, 30206460 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,50* | € 856,27* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 801,46* | € 860,45* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,77* | € 868,86* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 888,25* | € 953,70* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 873,81* | € 978,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|