| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830206366 Herst.-Nr.: sw-800.101/AG EAN/GTIN: 4035694053441 |
| |
|
| | |
| Stirnwandwagen mit Gitterwand • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, kunststoffbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Stirnwand: Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Feststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | RAL 7016 | Herstellerartikelnummer: | sw-800.101/AG | Herstellername: | Cordes GmbH & Co. KG | Maße B x T x H: | 800 x 1325 x 1015 mm | Tragkraft: | 500 kg | Ladefläche B x T: | 800 x 1230 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Drahtgitter-Stirnwandwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Vierwand-Stirnwandwagen, Gitterwagen, Drahtwand-Wagen, Transportwagen, Schiebebügelwagen, 7830206366, 30206366 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,03* | € 186,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,58* | € 189,08* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,65* | € 191,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 163,48* | € 193,78* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,26* | € 215,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|